Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
0458-001 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 0458-001 | Actively cooled, outdoor-ready high-speed PTZ dome camera with 36x optical zoom. IP66-, MIL-, IK10 and NEMA 4X-rated. Temperature range -20C to +75C. WDR, Active Gatekeeper, Tour recording and autotracking, EIS, Auto Day/Night mode

  • Réf. fabricant 0458-001 | Q6032-C 60HZ
  • PART #491013
Environment: OUTDOOR
Form Factor: DOME
PoE: NO
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by the supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires