Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
0460-001 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 0460-001 | Q6034-C 60 HZ NETWORK CAMERA OUTDOOR-READY HDTV 720P PTZ DOME CAMERA 18X

  • Réf. fabricant 0460-001 | Q6034-C 60HZ
  • PART #491014
Environment: OUTDOOR
Form Factor: DOME
PoE: NO
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by the supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires