Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
0465-061 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 0465-061 | P3354 6 mm Fixed Dome Camera Day/Night Fixed Dome with Black Cover

  • Réf. fabricant 0465-061 | P3354 6MM
  • PART #760654
Form Factor: DOME
Lens Type: 6 MILLIMETER
PoE: YES
Position Type: FIXED
Signal Process: IP
Description

Light-sensitive, day/night fixed dome with Lightfinder in a discreet, tamper-resistant indoor casing. Vari-focal 2.5-6 mm P-Iris lens, remote focus and zoom. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams.

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires