Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
05009-201 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 05009-201 | Saf-T-Grip End Grommet and Buckle Series; 0.75"W x 9"L; Black; Pkg of 25

  • Réf. fabricant 05009-201
  • PART #187276
Cable Management Type: STRAP/TIE
Cable Mgt Mounting: NON-SPECIFIC
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

The buckle design provides extra strength for those harder to manage cables. Mounts cable along walls and backboards or wherever horizontal cable runs are required. Wrap this strap around the cable and back through the nylon buckle. Pull snugly, cinchi ng down the cable for secure fit.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires