Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
0503-001 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 0503-001 | Q1922-E 19MM Outdoor-ready Thermal Network Camera, IP66-rated, 640x480, 30 fps, and 32º Angle of View

  • Réf. fabricant 0503-001 | Q1922-E 19MM
  • PART #461868
Compression Type: MJPEG
Environment: OUTDOOR
Form Factor: BOX
PoE: YES
Position Type: FIXED
Signal Process: IP
Description

It supports ONVIF, PT heads, H.264, audio, local storage, I/O, PoE, tampering alarm, motion detection, and AXIS camera application platform. NOTE: If spare smoked domes are requested part number 5503-961 shall be ordered.

Must be a reseller to purchase this product.

This part has been discontinued by the supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires