Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
0506-001 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 0506-001 | Q1922 10MM Indoor Thermal Network Camera, 640x480, 30 fps, and 57º Angle of View Only

  • Réf. fabricant 0506-001 | Q1922 10MM
  • PART #461862
Compression Type: MJPEG
Environment: INDOOR
Form Factor: BOX
PoE: YES
Position Type: FIXED
Signal Process: IP
Description

Indoor Thermal Network Camera, 640x480 resolution, 30 fps, and 57 angle of view. It supports ONVIF, PT heads, H.264, audio, local storage, I/O, PoE, tampering alarm, motion detection, and AXIS Camera Application Platform. *US & Canada only


Must be reseller to purchase this product


This part has been discontinued by the supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires