Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
0526-021 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 0526-021 | P1357 in 10-pack. Cannot Be Sold Separately as Single Packs. No Power Supplies

  • Réf. fabricant 0526-021 | P1357 10PK
  • PART #495956-10PK
Compression Type: H.264
Environment: INDOOR
Form Factor: BOX
Lens Type: VARI-FOCAL 2.8-12 MILLIMETER
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 5 MEGAPIXELS
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires