Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
0549-001 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 0549-001 | M2014-E Compact, Bullet-Style HDTV Network Camera, IP66-rated

  • Réf. fabricant 0549-001 | M2014-E
  • PART #507945
PoE: NO
Signal Process: IP
Description

Compact, bullet-style HDTV network camera comprising a main unit and a separate IP66-rated camera unit. Edge storage using microSD card or NAS, Support for ACAP and AXIS Camera Companion, I/O port, multiple video streams in H.264 and Motion JPEG. 25/30 fps in all resolutions up to 720p. PoE and 8-28 V DC support. Includes stand and clamp for camera unit and DIN rail mount for main unit. Midspan not included.



Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Stylish and functional design
  • HDTV 720p
  • Edge storage
  • AXIS Companion support
  • Axis' Corridor Format
  • IP66-rated camera unit
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires