Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
0586-001 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 0586-001 | P3365-V IP Camera, Day/Night, Vari-focal 3-9mm, 1080p/2 MP at 30 fps, WDR

  • Réf. fabricant 0586-001 | P3365-V
  • PART #590824
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 1920 X 1080
Signal Process: IP
Description

AXIS P3365-V Network Camera is a 2-megapixel vandal-resistant fixed dome with support for HDTV 1080p in H.264 and Motion JPEG. The Day/Night camera offers P-Iris control, multi-view streaming and digital PTZ. Easy installation thanks to unique remote f ocus and zoom, pixel counter and support for Power over Ethernet.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Exceptional, full HDTV 1080p video quality
  • Wide dynamic range
  • Easy installation with remote zoom and focus
  • Two way audio and audio detection
  • Vandal-resistant design
  • Power over Ethernet
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires