Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
06012-201 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 06012-201 | Saf-T-Grip Center Grommet and Buckle Series; 0.75"W x 12"L; Black; Pkg of 25

  • Réf. fabricant 06012-201
  • PART #187299
Cable Management Type: STRAP/TIE
Cable Mgt Mounting: NON-SPECIFIC
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

The buckle design provides twice the holding strength of ordinary straps. Unique center grommet feature provides a sturdy fixture for attaching straps in any direction. Simply loop the strap around cables and back through the buckle. Secure cinch back and down for a secure hold.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires