Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
0632-004 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 0632-004 | V5914 PTZ IP Camera 30x Optical Zoom, HDTV 720p, Day/Night PTZ

  • Réf. fabricant 0632-004 | V5914
  • PART #636557
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Position Type: PAN-TILT ZOOM
Resolution: HDTV 1080P
Signal Process: IP
Description

Designed for multipurpose use. It consist of Stereo audio with Cannon XLR-3 connectors, HDMI, 3G-SDI, 4x I/O. The camera has 120 dB WDR, D/N, full size SD card. Power supply included.

Caractéristiques
  • SMPTE compliant HDTV
  • 30x optical zoom with autofocus
  • Smooth pan tilt and zoom
  • High quality Stereo sound (CD quality)
  • HDMI and 3G-SDI output
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires