Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
0656-004 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 0656-004 | 14 X Q7436 Video Encoder Blade Mounted in An Q7920 Video Encoder Chassis, Country Specific Power Cable

  • Réf. fabricant 0656-004
  • PART #546926
Audio Support: NO
Capacity: 6 CHANNEL
Form Factor: BLADE
PTZ Control: YES
Type: ENCODER
Description

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires