Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
0692-004 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 0692-004 | Q6045 Mk II PTZ Dome Network Camera, indoor use, 32x optical zoom, HDTV 1080p
(1920x1080) @ 30 fps, 720p@60 fps

  • Réf. fabricant 0692-004 | Q6045 MK II
  • PART #604178
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL/ZOOM
PoE: YES
Position Type: PAN-TILT ZOOM
Resolution: HDTV 1080P
Signal Process: IP
Description

Indoor AXIS Q6045 Mk II PTZ Dome Network Camera supports HDTV 1080p, 32x optical zoom, high speed pan/tilt, Day/Night, WDR, H.264, Motion JPEG, PoE+ and SD/SDHC/SDXC card slot. Intelligent video include highlight compensation, shock detection, Active G atekeeper. IP52-rated protection against dust and dripping water. Optional multi-connector cable enables audio, I/O and AC/DC power.

This part has been discontinued by the supplier.

Caractéristiques
  • New names: AXIS Q6045 Mk II, AXIS Q6045-C Mk II AXIS Q6045-S Mk II
  • Higher zoom; 32x optical
  • Improved light sensitivity
  • Automatic defog
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires