Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
0696-001 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 0696-001 | 6045-C Mk II PTZ Dome Network Camera, 32x optical zoom. IP66-, MIL-, IK10 and NEMA
4X-rated. Temperature range -20ºC to +75ºC

  • Réf. fabricant 0696-001 | Q6045-C MK II
  • PART #604180
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Dome Color: CLEAR
Environment: OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL/ZOOM
PoE: YES
Position Type: PAN-TILT ZOOM
Resolution: HDTV 1080P
Signal Process: IP
Description

The IP66/NEMA 4X-rated AXIS Q6045-C Mk II PTZ Dome supports active cooling, operating up to 75ºC (165ºF). It offers HDTV 1080p, 32x optical zoom, 220ºtilt, Day/Night, WDR, H.264, Motion JPEG, I/O, several video analytics and a memory card slot. It comp lies with U.S. military standard and includes an Ethernet/fiber switch.

This part has been discontinued by the supplier.

Caractéristiques
  • New names: AXIS Q6045 Mk II, AXIS Q6045-C Mk II AXIS Q6045-S Mk II
  • Higher zoom; 32x optical
  • Improved light sensitivity
  • Automatic defog
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires