Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
0733-001 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 0733-001 | Thermal PT Camera, 640x480 Thermal Imaging Resolution, 360º, IP66-rated, NEMA 4X-rated, 120 V AC

  • Réf. fabricant 0733-001 | Q8632-E
  • PART #647142
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Environment: OUTDOOR
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Position Type: PAN-TILT ZOOM
Resolution: 640 X 480
Signal Process: IP
Description

High speed and precision PT-head design thermal PT camera with 640x480 thermal imaging resolution. Pan speed: 0.02º/s to 100º/s, tilt speed: 0.02º/s to 40º/s. Continuous pan rotation, 360º endless and +90º to 40º tilt. IP66-rated and NEMA 4X-rated, ope rating temperature -40 ºC to 55 ºC (-40 ºF to 131 ºF). Choose power input among 24 V, 120 V or 230 V AC.

Must be a resller to purhcase this product.

Caractéristiques
  • Continuous pan rotation, 360º endless
  • Tilt: +90º to -40º
  • Preset accuracy of 0.02º
  • 360º obstruction free field of view
  • Outdoor ready (IP66-rated and NEMA 4X-rated)
  • -40 ºC to 55 ºC (-40 ºF to 131 ºF)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires