Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
08009-001 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 08009-001 | Ground Terminal Block; Aluminum

  • Réf. fabricant 08009-001
  • PART #163010
Application: RAISED/ACCESS FLOOR
Component: GROUNDING KITS
Connection Type: EXOTHERMIC
Ground Rod Diameter: 3/4"
Ground Rod Length: 10'
Ground Rod Material: ZINC
Ground Rod Plate Thkness: 13 MIL
Ground Rod Type: SECTIONAL
Material Rating: DUAL-RATED
Description

CPI's traditional One Mounting Hole Ground Terminal Block provides a convenient way to attach ground wires to racks or cabinets using one #12-24 screw (not supplied). Holds up to two #4 gauge wires.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires