Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
0804-04T-ELPR-E | EXACQ

EXACQ | 0804-04T-ELPR-E | Hybrid 1.5U Recorder with 4 IP Cameras Licenses (24 Max.), 8 Analog at 30 FPS and Removable Drives, Storage Size: 4 TB

  • Réf. fabricant 0804-04T-ELPR-E
  • PART #701135
Audio: YES
Capacity: 24 CHANNEL
Mount Type: RACK
Type: HVR
Description

exacqVision Enterprise client, server, web/mobile software pre-installed with 3 years software upgrades and hardware warranty. Linux 14.04 on SSD. HDMI, DVI-I, DisplayPort (2 max simultaneous), Dual GB NICs, 2 multiplexed monitor outputs, RS-485 serial port, 3 alarm outputs, 8 audio inputs, DVD-RW. Keyboard, mouse and rackmount included.

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires