Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
0804-04T-LC | EXACQ

EXACQ | 0804-04T-LC | Desktop Recorder with 4 IP Cameras Licenses (16 Max.) and 8 Analog at 30 FPS

  • Réf. fabricant 0804-04T-LC
  • PART #715109
Audio: YES
Capacity: 8 ANALOG CHANNEL AND 4 IP CHANNEL
Mount Type: DESKTOP
Type: DVR
Description

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires