Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
09-028-02 | SUPERIOR ESSEX

SUPERIOR ESSEX | 09-028-02 | Copper Exchange Cable, 12 Pair, 19 AWG, SEALPIC-FSF, RDUP, PE-89, Solid Annealed Copper Conducter, Corrugated Copolymer Coated, 8 mil Aluminum Tape Shield, PE Black Jacket, 5000 FT. Reel

  • Réf. fabricant 09-028-02
  • PART #E-001219SUP-D
Conductor/Pair Count: 12 PAIR
Gauge: 19 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Specification - Exchange: REA, PE-89 FILLED DUCT & DIRECT BURIAL
Type: EXCHANGE CABLE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires