Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
0SU22090 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | 0SU22090 | Tripp Lite Minicom SMART 216 16-Port Cat5 KVM Switch PS/2 USB 1URM TAA GSA

  • Réf. fabricant 0SU22090 | 654518209914
  • PART #565031
Type: KVM ANALOG
Description

This part has been discontinued by the supplier.

Caractéristiques
  • BIOS level access
  • USB keyboard and mouse console
  • Multi-platform - PS/2 and USB support
  • Extends distance between servers and switch upto 30 m/100 ft
  • System requirements - Operating system: Windows, Novell, Linux, SUN Solaris; Resolution: Supports video resolutions upto 1600 x 1200 at 85 Hz
  • Package includes - Smart 216, Power Cord, RS232 Cable, Rackmount Hardware, Owner's Manual
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires