Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
0SU51068 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | 0SU51068 | Tripp Lite Minicom SMART IP Access 2-Port Remote KVM Over IP NIC TAA GSA

  • Réf. fabricant 0SU51068 | 654518206241
  • PART #565038
Type: KVM IP
Caractéristiques
  • Adds remote KVM control servers, computers and KVM switches
  • Features two ports for remote control of serial devices
  • Features dual NIC ports for network redundancy and security
  • Able to utilize a standard 56Kbps analog modem connection, while allowing adaptive and configurable bandwidth consumption when accessed via LAN
  • SNMP traps for monitoring Smart IP access events and operation
  • System requirements - Operating system: Host computer - DOS, Windows, Novell, Linux; Client computer - Windows with IE6.0 or Higher
  • Package includes - Smart Access Unit, KVM Cable Kit, RS232 Cable, Rackmount Kit
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires