Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
0SU51079/8 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | 0SU51079/8 | Tripp Lite Minicom 8PK ROC USB Server Interface Unit for Smart KVM HD15 USB

  • Réf. fabricant 0SU51079/8 | 654518210637
  • PART #565039
Type: ACCESSORIES
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • 8-Pack of B078-101-USB-1 server interface units
  • Needed to connect a USB server to a B070/B072 series NetCommander KVM switch via Cat5e cable
  • Eliminates the need for thicker, heavier KVM cables
  • Compact, lightweight design
  • Plug and play, no software required
  • No power supply required
  • Allows a server/CPU to be located upto 100 ft away from the KVM switch
  • System requirements - Server or CPU With a HD15 Port and a USB port; A B070/B072 series NetCommander Cat5 KVM switch; Cat5e/6 cable; Upto 100 ft
  • Package includes - (x8) B078-101-USB-1 USB server interface unit (SIU)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires