Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1-553292-3 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | 1-553292-3 | Flush Mount Universal Cover For 3/5 Transition Wall Box Gray

  • Réf. fabricant 1-553292-3
  • PART #423108
Color: GREY
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Spécifications
  • Industry Standards.RoHS/ELV Compliance: RoHS compliant, ELV compliant
  • Industry Standards.Lead Free Solder Processes: Not relevant for lead free process
  • Product Type Features.Color: Gray
  • Mechanical Attachment.Configuration: Data, Power
  • Industry Standards.Agency/Standard: UL 514A
  • Product Type Features.Product Type: Wall Box Cover
  • Product Type Features.UL File Number: E73213
  • Packaging Features.Packaging Quantity: 1
  • Other.Industry: Enterprise Network Solutions
  • Product Type Features.Product Category: Communication Transition, Power Transition
  • Body Features.Mount Type: Flush
  • Product Type Features.Product Classification: Fittings - Wall
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires