Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1-971111-6 | MADISON CABLE CORP

MADISON CABLE CORP | 1-971111-6 | 28-16C .050 STR TNC PVC FLAT CABLE GRY 300V 105C ROHS

  • Réf. fabricant 1-971111-6
  • PART #1-971111-6
Conductor Count: 16 CONDUCTORS
Conductor Size: 28 GAUGE AWG
Construction: STANDARD FLAT, IE GRAY ETC
FLAT/RIBBON CABLES (Y/N): YES, THIS IS FLAT CABLE
Jacketed: CABLE HAS NO JACKET
Pitch (C-C Spacing): .050 INCH CENTER TO CENTER
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield: NO,CABLE HAS NO SHIELD
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires