Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
10-006-15 | SUPERIOR ESSEX

SUPERIOR ESSEX | 10-006-15 | Copper Wire, 6 Pair, 19 AWG, Distribution Wire, IMRDW, Figure-8 With 0.109" Solid, Extra-high Strength Steel Support Member, PE Black Jacket, 5000 FT. Reel

  • Réf. fabricant 10-006-15
  • PART #F-06P19ANF
Conductor/Pair Count: 6 PAIR
Gauge: 19 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Specification - Exchange: REA, PE-28 FIGURE 8 MULTIPAIR DISTRIBUTION WIRE
Type: DISTRIBUTION WIRE
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires