Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
10-012-17 | SUPERIOR ESSEX

SUPERIOR ESSEX | 10-012-17 | Copper Wire, 12 Pair, 22 AWG, Distribution Wire, IMRDW, Figure-8 With 0.109" Solid, Extra-high Strength Steel Support Member, PE Black Jacket, 5000 FT. Reel

  • Réf. fabricant 10-012-17
  • PART #F-12P22AAG
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 115
Conductor/Pair Count: 12 PAIR
Gauge: 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
No. of Pairs: 12
Nom. O.D. (in.): 0.370
Spec-Distribution: REA PE-28, MULTIPAIR FIGURE 8 DISTRIBUTION WIRE
Specification - Exchange: REA, PE-27&28 FIG8 ONE-PAIR / MULTIPR DISTR WIRE
Type: DISTRIBUTION WIRE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires