Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
10-5 | RUTHERFORD CONTROLS INTERNATIO

RUTHERFORD CONTROLS INTERNATIO | 10-5 | 10-5 POWER SUPPLY ONLY,FIELD SELECT12/24VDC

  • Réf. fabricant 10-5
  • PART #585475
Amps: 4.1 TO 5.0
Battery Charging: BATTERY CHARGING CIRCUIT
Battery Type Req: SEALED LEAD ACID OR GEL
Input Voltage: 110 OR 220V AC
Lock: KEY LOCK
Output Voltage: SELECTABLE 12 OR 24 VOLTS DC
Product Type: BOXED POWER SUPPLY
Sales Category: ELECTRIC BOXED POWER SUPPLY
UL Listing: UL LISTED
Description

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires