Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
10 DM CV GM | YALE

YALE | 10 DM CV GM | 10 DM CV GM YH COLLECTION,DARTMOUTH,GUN MECLEAR PACK

  • Réf. fabricant 10 DM CV GM
  • PART #CS398093
ANDI Grade: GRADE 2
Backset - Inches: 2-3/8
Design: EGG-SHAPED KNOB
Finish: GUN METAL
Function: PASSAGE LATCH
Knob/Lever Type: KNOB
Latch Face: ROUND CORNER 1 INCH WIDE
Number of Cylinders: NO CYLINDER
Packaging: BOXED
Product Type: TUBULAR DOOR LOCK
Sales Category: PASSAGE SET
Strike Type: FULL-LIP ROUND CORNER
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires