Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1000-1268 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1000-1268 | Surge Protection Module, Carrier Grade, Fused, Ethernet, UL 497A, for CPX Series chassis

  • Réf. fabricant 1000-1268
  • PART #460511
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

High performance, low capacitance, carrier grade, Ethernet surge protection module for configuration with CPX (16-port 19" EIA) Chassis (Fused)

Spécifications
  • Mount Type: Rack
  • Receptacle: RJ45
  • Standards: GR 1089-CORE Issue 4, port type 3 & 5 surge
  • Maximum Continuous Operating Voltage: <11 Vpk
  • Line Voltage: 5 V DC
  • Connector: RJ45
  • Data Rate: 100 Mb/s
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires