Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1000-1334 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1000-1334 | Inline, Outdoor, Gigabit Ethernet Surge Protector (5-pack)

  • Réf. fabricant 1000-1334
  • PART #460504
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

Outdoor, Cat5e, RJ45, bulkhead mount, IP 67, surge protector for signal throughput for gigabit Ethernet applications. One weatherized strain relief is included for bulkhead mounting.

Spécifications
  • Mount Type: Bulkhead
  • Receptacle: RJ45
  • Standards: IEC 6100-4-5, Telecordia GR 1089, IP 67
  • Maximum Continuous Operating Voltage: <11 Vpk
  • Line Voltage: 3.3 V DC
  • Connector: RJ45
  • Data Rate: 1000 Mb/s
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires