Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1000-1402 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1000-1402 | CPX 10/100 PoE Protection Module

  • Réf. fabricant 1000-1402
  • PART #528928
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

The CPX-PoE offers a compact module PoE protection design used in the CPX chassis (1101-972)

Caractéristiques
  • Compact Design
  • IEEE 802.3 af, at
Spécifications
  • Mount Type: Rack Mount, CPX chassis compatible (chassis P/N 1101-972) Compatible
  • Standards: GR-1089
  • Maximum Continuous Operating Voltage: 60 V DC
  • Connector: Shielded RJ45
  • Data Rate: 100 Mb/s
  • Operating Voltage: 48 V DC
  • Weight (Pounds): =t (
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires