Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1000-1405 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1000-1405 | 48 VDC MODULE

  • Réf. fabricant 1000-1405
  • PART #528925
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

48 volt DC module protector designed to mount into CPX chassis.

Caractéristiques
  • Replaceable cartridge fuse
  • Power disconnect from radio if suppression fails
Spécifications
  • Mount Type: Rack Mount CPX chassis ( P/N 1101-972)
  • Standards: RoHS compliant, CE compliant
  • Maximum Continuous Operating Voltage: 65 V DC
  • Connector: Spring Cage Clamp
  • Operating Voltage: 48 V DC
  • Weight (Pounds): <1 lbs
  • Dimensions (Inches)1.6
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires