Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1000 | KLEIN

KLEIN | 1000 | Multi-Purpose 6-in-1 Tool

  • Réf. fabricant 1000
  • PART #008215
Grade: DUTY - GENERAL PURPOSE
Height / Depth: NONE
Length: NO LENGTH
Material: STEEL
Product Type: MULTITOOL
Size / Capacity: NONE
Width / Diameter: NONE
Description

This multi-purpose, 6-in-1 tool by Klein Tools cleanly shears bolts, easily cuts and strips wire, is made in the USA and features a lifetime warranty.

Caractéristiques
  • Cleanly shears bolts.
  • Easily cuts and strips wire.
  • Measures stud sizes.
  • Gauges wire sizes.
  • Crimps insulated terminals.
  • Plastic-covered cushioned handles for comfort.
Spécifications
  • Overall Length: 7-3/4"
  • Handle Color: red
  • Bolt Size: 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32
  • Strips and Cuts: 10 - 22 AWG (4.0 - .34 mm2)
  • Weight (lbs.): 0.44
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires