Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
100004C | PLATINUM TOOLS INC

PLATINUM TOOLS INC | 100004C | EZ-RJ45 Crimp Tool

  • Réf. fabricant 100004C
  • PART #508540
Copper Type: CRIMP
Type: COPPER
Description

This high quality crimp tool is designed to quickly crimp and cut the wires of the EZ-RJ45 Connector in one easy simple operation. The ratcheted straight action crimping motion ensures a uniform crimp every cycle. Features precision cast crimping dies for superior accuracy. Built-in wire cutter and stripper for silver satin. All steel frame with rust resistant black oxide finish.

Caractéristiques
  • For use with EZ-RJ45 Cat5/5e & Cat6 Connectors
  • Crimps and trims extended wire in EZ-RJ45 Connectors in a single cycle
  • Features precision cast crimping dies for superior accuracy
  • Built-in wire cutter and stripper for silver satin
  • Laser marked with wirg g
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires