Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
10032046 | BERK-TEK

BERK-TEK | 10032046 | Category 3, Plenum UTP Cable, 4 pair, White, Reel

  • Réf. fabricant 10032046
  • PART #CMP-00424SAP-3-01
AWG: 24
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 18
Category: CATEGORY 3
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Fire Rating: PLENUM
Jacket Color: WHITE
No. of Pairs: 4
Nom. O.D. (in.): 0.160
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: DATA
Description

Berk-Teks Category 3 UTP cables are designed for voice applications. This Category 3, 4 pair UTP cable is tested and guaranteed to meet ANSI/TIA/EIA-568-B.2, horizontal cabling requirements.

Caractéristiques
  • Standard flame-retardant PVC or low smoke zero halogen jacket construction
  • Supports 10BASE-T, Voice, 100VG-AnyLAN
  • Universally accepted design for global commercial network installations
  • Simplified structured cabling solution
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires