Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
10032052 | BERK-TEK

BERK-TEK | 10032052 | T1 - Telephone Exchange Cable, Grey, Plenum Rated

  • Réf. fabricant 10032052
  • PART #CMP-00222FIC-3
AWG: 22
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 22
Gauge: 22
No. of Pairs: 2
Nom. O.D. (in.): 0.225
Number of Pairs: 2 PAIRS
Shield: YES

Berk-Tek's T1 cables have been specially designed for interconnection of T-Carrier equipment.

The part is discontinued by the supplier with no suggested replacement.

  • Individually Shielded Pairs
  • General purpose or plenum rated
  • Available in constructions up to 4 pairs
  • Compact size
  • Supports T1 interconnection applications
  • Individual pair isolation allows for maximum protection from outside interference
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires