Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1004 | KLEIN

KLEIN | 1004 | Wire Stripper-Cutter - Solid and Stranded Wire

  • Réf. fabricant 1004
  • PART #008123
Type: COPPER
Description

This wire stripper-cutter by Klein Tools is a light, handy, compact tool used for stripping insulation, proudly made in the USA and featuring a lifetime guarantee of quality and reliability.

Caractéristiques
  • A handy, light, compact tool for stripping insulation.
  • Convenient hole for looping or bending wire.
  • Cuts, strips, and loops 12-26 AWG (2.5 0 0.14 mm2) solid and stranded wire.
  • Spring-loaded action for self-opening.
  • Adjustable slide stop with set screw for repeat stripping work.
Spécifications
  • Hold-Open Spring: Yes
  • Overall Length: 5"
  • Strips and Cuts: 12 - 26 AWG solid & stranded (2.5 - 0.14 mm2)
  • Handle Color: Yellow
  • Weight (lbs.): 0.18
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires