Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
10040N | SOUTHWIRE COMPANY

SOUTHWIRE COMPANY | 10040N | Auto-ranging multimeter CAT III; includes test leads, type K temperature probe with banana plug adapter, and 9 volt battery

  • Réf. fabricant 10040N
  • PART #539275
Type: DIGITAL MULTIMETERS
Description

This compact multimeter is the perfect fit for the crowded tool bag. Features include a CAT III safety rating, built-in non-contact AC voltage tester, and capacitance and temperature functions.

Caractéristiques
  • Capacitance, Frequency, Duty Cycle, and Temperature functions
  • Built-in non-contact AC voltage detector
  • Backlit digital display
  • Impact resistant double molded housing also provides comfortable grip
  • CAT III 600 V, ETL certified
  • Auto Power Off
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires