Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1006-LBM 630 | HES

HES | 1006-LBM 630 | ELECTRIC STRIKE 12/24VDC W/LATCH BOLT MONITOR HN101003

  • Réf. fabricant 1006-LBM 630 | 10620408
  • PART #387614
ANSI Grade: GRADE 1
Finish: US32D SATIN STAINLESS STEEL
Frame Material: WOOD OR HOLLOW METAL
Locking State: FAIL-SECURE (POWER TO UNLOCK)
Max Latch Length - Inch: MAXIMUM 7/8 INCH THROW
Mounting: FOR SURFACE MT INSTALLATIONS
Product Type: FOR USE WITH DEADBOLT
Pull Strength - Lbs: 3000+ LBS.
Sales Category: ELECTRIC STRIKE PART
Switches: LATCHBOLT AND STRIKE MONITOR
UL: UL 3-HOUR FIRE LABEL
Voltage and Duty CONT: 12 VOLT DC CONTINOUS DUTY
Warranty: 5 YEAR LIMITED
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires