Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1006CLB-F-12/24D-630 | HES

HES | 1006CLB-F-12/24D-630 | 1006CLB-F-12/24D-630 SB:1006 FP:J FP:K FP:KM US32D 10620444

  • Réf. fabricant 1006CLB-F-12/24D-630 | 10620444
  • PART #CS508907
: 12/24DC
: 3/4
: 630
: FAILSAFE
: Y
ANSI Grade: GRADE 1
Finish: US32D SATIN STAINLESS STEEL
Frame Material: WOOD OR HOLLOW METAL
Locking State: FAIL-SAFE (POWER TO LOCK)
Max Latch Length - Inch: MAXIMUM 3/4 INCH THROW
Mounting: UNIVERSAL
Product Type: CYLINDRICAL OR MORTISE LOCKS
Pull Strength - Lbs: 3000+ LBS.
Sales Category: ELECTRIC STRIKE
UL: UL BURGLARY RESISTANCE
Voltage and Duty CONT: SELECTABLE 12/24V DC
Voltage and Duty INT: 12 OR 24V DC
Warranty: 5 YEAR LIMITED
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires