Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1006CS-12/24D-630 | HES

HES | 1006CS-12/24D-630 | Door Electric Strike, 12/24 VDC, 0.45/0.25A, 3070 Lb Static Load, Satin Stainless Steel, With Faceplate, For Cylindrical and Mortise Lockset with or Without 1" Deadbolt

  • Réf. fabricant 1006CS-12/24D-630 | 10620496
  • PART #CS506301
: -----
: 12/24DC
: 3/4
: 630
: FAILSEC
: Y
ANSI Grade: GRADE 1
Finish: US32D SATIN STAINLESS STEEL
Frame Material: WOOD OR HOLLOW METAL
Locking State: FAIL-SECURE (POWER TO UNLOCK)
Max Latch Length - Inch: MAXIMUM 3/4 INCH THROW
Mounting: UNIVERSAL
Product Type: CYLINDRICAL OR MORTISE LOCKS
Pull Strength - Lbs: 3000+ LBS.
Sales Category: ELECTRIC STRIKE
UL: UL 3-HOUR FIRE AND BURGLARY RESISTANCE
Voltage and Duty CONT: SELECTABLE 12/24V DC
Voltage and Duty INT: 12 OR 24V DC
Warranty: 5 YEAR LIMITED
Caractéristiques
  • The 1006 Series is the Strongest and Most Versatile Electric Strike Available
  • Tamper Resistant
  • The Dual Interlocking Plunger Design and Heavy Duty Stainless Steel Construction, Enables it to Exceed Every Standard Developed for Electric Strikes
  • Internaly Mounted Solenoid
  • Plug-In Connector
  • Full Keeper Shims for Horizontal Adjustment
  • Trim Enhancer
Infos techniques et normes

UL 10C/1034/294, ANSI A250.13-2003, ANSI/BHMA A156.31, CAN4-S104, NFPA-252, ASTM-E152

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires