Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1010-025A | COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS

COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | 1010-025A | Copper Cable, Category 3, 24 AWG, 25 Pair, Unshielded,UTP, Solid Bare Copper Conductor, PVC/PVC, CM-CMR, Riser Cable, Gray Jacket, 1000 Ft, Reel

  • Réf. fabricant 1010-025A | 106824329
  • PART #CM-02524MAX-3-FT
Category: CATEGORY 3
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 25 PAIR
Fire Rating: RISER
Jacket Color: Gray
Jacket Color: GREY
Market Name: SYSTIMAX SCS
No. of Pairs: 25
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: DATA
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires