Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1010A GY 100/24 R5000 | COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS

COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | 1010A GY 100/24 R5000 | CommScope 1010A Category 3 U/UTP Cable, non-plenum, gray jacket, 100 pair count, 5000 ft (1524 m) length, reel

  • Réf. fabricant 1010A GY 100/24 R5000 | 760090787
  • PART #CM-10024MAX-3-5000FT
Category: CATEGORY 3
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 100 PAIR
Fire Rating: RISER
Jacket Color: GREY
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: DATA
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires