Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1012A 0045000 | BELDEN

BELDEN | 1012A 0045000 | Multi-Conductor - Thermocouple Extension Cable 4 FSPR 20 AWG + 1 22 AWG PVC FSPVCKX Yellow

  • Réf. fabricant 1012A 0045000
  • PART #327-231-2004-KX-B
Armor: NO ARMOR
Conductor Count: 4 PAIR
Conductor Size: 20 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Insulation Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Jacketing Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Screen/Shield Type: BOTH INDIVIDUAL AND OVERALL SHIELDS
Screen/Shield: YES - THIS HAS A SHIELD
Temperature Rating: 105 DEGREES CENTIGRADE
Thermocouple Type: CHROMEL/ALUMEL TYPE KX
Thermocouple: YES
Voltage Rating: 300V
Description

20 AWG pairs solid conductors, PVC insulation, individually shielded plus an overall Beldfoil shield (100% coverage), PVC jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires