Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
10167487 | BERK-TEK

BERK-TEK | 10167487 | LANmark-10G Category 6A FTP Plenum, 4-Pair 23 AWG, Solid, Aluminum Shield, Grey Jacket

  • Réf. fabricant 10167487
  • PART #CMP-00423BER-10G-09
Category: CATEGORY 6A
Conductor Size: 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Fire Rating: PLENUM
Jacket Color: GREY
Shielded: F/UTP - FOILED/UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: DATA
Description

Berk-Teks LANmark-10G FTP is ideal for applications that require the most advanced cable performance and the additional signal isolation advantages of an F/UTP design. The Berk-Tek design incorporates one overall foil shield rather than individually shie

Caractéristiques
  • Outstanding signal isolation
  • Superioralien crosstalk performance
  • RoHS Compliant
  • Increased signal isolation prevents contaminant noise from entering cabling system
  • Completely compliant with IEEE requirements
  • Lower bit errors resulting in increased network performance
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires