Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
10177 | UPSITE TECHNOLOGIES

UPSITE TECHNOLOGIES | 10177 | 1U Black Blanking Panel, 23"

  • Réf. fabricant 10177
  • PART #695115
Color: BLACK
Filler Panel Rack Units: 1U
Panel Location: FILLER/BLANKING
Panel Type: SOLID
Type: PANELS
Description

Designed to effectively seal openings in IT equipment cabinets and control airflow for optimized cooling effectiveness. The HotLok Blanking Panel reduces hotspots and bypass airflow by preventing equipment exhaust air or hot aisle air from migrating to the conditioned air intake stream at the front of the cabinet.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires