Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1023A 01310000 | BELDEN

BELDEN | 1023A 01310000 | Multi-Conductor - Thermocouple Extension Cable 2 16 AWG PVC FS PVC Dark Blue

  • Réf. fabricant 1023A 01310000
  • PART #327-221-1601-TX-B
Armor: NO ARMOR
Conductor Count: 1 PAIR
Conductor Size: 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Insulation Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Jacketing Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Screen/Shield Type: OVERALL ALUMINUM MYLAR FOIL SHIELD
Screen/Shield: YES - THIS HAS A SHIELD
Temperature Rating: 105 DEGREES CENTIGRADE
Thermocouple Type: COPPER/CONSTANTAN TYPE TX
Thermocouple: YES
Voltage Rating: 300V
Description

16 AWG pairs solid conductors, overall Beldfoil shield (100% coverage), PVC insulation, PVC jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires