Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
10250-731 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 10250-731 | Cable Runway, Universal, 30"W (762 mm), Black

  • Réf. fabricant 10250-731
  • PART #443311
Components: STRAIGHT SECTION
Finish: BLACK
Material: STEEL
Type: LADDER RACK
Description

The Universal Cable Runway offers the industry standard features. Made of 3/8 in. X 1 1/2 in. X .065 in. (9.53 mm X 38 mm X 1.65 mm) wall rectangular steel tubing. Cross members are welded at 12 in. (300 mm) intervals. Individually boxed to prevent scratching.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires