Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1032-C | OBERON

OBERON | 1032-C | WIRELESS LAN ENCLOSURE

  • Réf. fabricant 1032-C
  • PART #481907
Color: CLEAR
Door Style: WINDOW
Location: WALL-MOUNT
Type: WIRELESS
Description

This part is discontinued by supplier. Use Anixter #549024 as suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires