Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
10365-223 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 10365-223 | Horizontal Cable Tray; 23"W x 1.75"H x 3.5"D; White

  • Réf. fabricant 10365-223
  • PART #241500
Cable Management Type: RING DUCT
Cable Mgt Mounting: HORIZONTAL
Color: WHITE
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Network cabling is neatly stored in the tray, but hidden from view outside of the cabinet. Designed to complement M-Series vertical cable rings.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires